Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild Löschschlauch [F002] Alu 150 x 150 mm ISO 7010, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen Nasenschild "Löschschlauch" [F002], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®
Brandschutzzeichen Nasenschild "Löschschlauch" [F002], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.99.241
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.241
EAN/GTIN:
     4061466027839
Suchbegriffe:
Brandmeldetelefon F006 Brandschutzz...
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Das Brandschutzzeichen "Löschschlauch" ist eine deutliche Kennzeichnung, die darauf hinweist, dass an diesem Ort ein Löschschlauch vorhanden ist. Der Löschschlauch ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Feuerbekämpfung und wird mit einem Wasseranschluss verbunden. Er ermöglicht es, Wasser oder Löschmittel direkt auf den Brandherd zu lenken und den Brand zu löschen oder einzudämmen. Das Brandschutzzeichen "Löschschlauch" ist somit ein unverzichtbares Element der Brandschutzausrüstung und trägt zur Sicherheit von Personen und Sachwerten bei.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Löschschlauch
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 9,64*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 10,26*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.