Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Feuerlöscher [F001] Alu 300 x 300 mm ISO 7010, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöscherzeichen Fahnenschild "Feuerlöscher" [F001], Aluminium, 300 x 300 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, doppelseitig bedruckt
Feuerlöscherzeichen Fahnenschild "Feuerlöscher" [F001], Aluminium, 300 x 300 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, doppelseitig bedruckt
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.99.210
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.210
EAN/GTIN:
     4061466027662
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Das Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" ist ein unverzichtbares Symbol für die Brandbekämpfung und Sicherheit. Es zeigt eine stilisierte Darstellung eines Feuerlöschers auf einem roten Hintergrund und weist darauf hin, dass an diesem Standort ein Feuerlöscher bereitsteht. Feuerlöscher sind wesentliche Geräte zur Eindämmung und Bekämpfung von Bränden. Sie kommen in verschiedenen Ausführungen vor, wie z.B. Pulverlöscher, Schaumlöscher oder CO2-Löscher, und sind für unterschiedliche Brandklassen geeignet. Das Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" informiert Menschen darüber, dass an diesem Ort im Notfall ein Feuerlöscher zur Verfügung steht, um Brände schnell und effektiv zu löschen. Die klare Kennzeichnung mit dem Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" ist von großer Bedeutung, um im Ernstfall eine schnelle Reaktion zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Feuerlöscher
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
doppelseitig bedruckt;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher alu, feuerlöscher schild, feuerlöscher aufkleber, feuerlöscher schild f001, feuerlöscher aufkleber f001, feuerlöscher schild iso 7010 f001, feuerlöscher aufkleber iso 7010 f001, feuerlöscher schild din en iso 7010 f001, feuerlöscher aufkleber din en iso 7010 f001, brandschutzzeichen feuerlöscher, brandschutzzeichen iso 7010 feuerlöscher, brandschutzzeichen iso 7010 f001 feuerlöscher, brandschutzzeichen din en iso 7010 feuerlöscher, brandschutzzeichen din en iso 7010 f001 feuerlöscher, brandschutzzeichen, brandschutzzeichen iso 7010, brandschutzzeichen iso 7010 f001, brandschutzzeichen din en iso 7010, brandschutzzeichen din en iso 7010 f001, brandschutzzschild, brandschutzkennzeichen, brandschutzmarkierung, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.