Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Öffnen durch Rechtsdrehung, Alu, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Öffnen durch Rechtsdrehung" [E019], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen "Öffnen durch Rechtsdrehung" [E019], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.320
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.320
EAN/GTIN:
     4061466026399
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E019 Öf...
Öffnung durch Rechtsdrehung E019 Fl...
alle fluchtwegschilder alu
Unser hochwertiges Rettungszeichen "Öffnen durch Rechtsdrehung" gemäß der Norm ISO 7010 bietet eine effektive und zuverlässige Lösung für die Kennzeichnung von Fluchtwegen und Notausgängen in vielfältigen B2B-Umgebungen.   Dieses Rettungszeichen wurde speziell entwickelt, um die schnelle Identifizierung von Fluchtwegen in Notfallsituationen zu gewährleisten. Das klar verständliche Piktogramm "Öffnen durch Rechtsdrehung" ist international verständlich und weist auf die richtige Handlungsweise hin. In kritischen Momenten kann dies den Unterschied zwischen Sicherheit und Unsicherheit bedeuten.   Unser Rettungszeichen zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: Konformität mit ISO 7010: Dieses Zeichen erfüllt die internationalen Normen für Sicherheitskennzeichnungen, was eine konsistente Anwendung in verschiedenen Ländern und Branchen gewährleistet. Robuste Materialien: Hergestellt aus langlebigen und hochwertigen Materialien, gewährleistet unser Rettungszeichen eine langanhaltende Sichtbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Vielseitiger Anwendungsbereich: Ob in Industrieanlagen, Bürogebäuden, Hotels, Einkaufszentren oder anderen gewerblichen Einrichtungen – das Rettungszeichen "Öffnen durch Rechtsdrehung" ist in unterschiedlichen Umgebungen unverzichtbar, um Evakuierungswege klar zu kennzeichnen. 24/7 Sichtbarkeit: Dank kontrastreicher Farbgestaltung und optimaler Größe bleibt das Rettungszeichen Tag und Nacht deutlich sichtbar, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.   Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter, Kunden und Besucher hat oberste Priorität. Setzen Sie auf das Rettungszeichen "Öffnen durch Rechtsdrehung" gemäß ISO 7010, um im Ernstfall klare und präzise Anweisungen für einen sicheren Fluchtweg zu bieten. Vertrauen Sie auf Qualität, Normkonformität und Funktionalität – vertrauen Sie unserem Rettungszeichen.   Kompakte Größe, Große Sichtbarkeit: Unser Rettungszeichen in 200 x 200 x 0,5 mm bietet optimale Sicherheit bei begrenztem Platz. Mit einer beeindruckenden Erkennungsweite von 20 m gewährleistet es klare Fluchtwegführung, selbst in beengten Umgebungen. Verlassen Sie sich auf dieses kompakte Zeichen, um Evakuierungswege effektiv zu kennzeichnen und Personen sicher ans Ziel zu führen.   Robustheit in Leichtgewicht: Unser Rettungszeichen aus hochwertigem Aluminium (0,5 mm) vereint Stärke und Leichtigkeit. Dieses Material bietet nicht nur bemerkenswerte Langlebigkeit, sondern auch einfache Verarbeitungsoptionen. Ob Verbohren oder Verkleben – die Vielseitigkeit von Aluminium ermöglicht eine mühelose Anbringung. Setzen Sie auf dieses Rettungszeichen, um Evakuierungswege zu kennzeichnen, ohne Kompromisse bei Haltbarkeit und Montageflexibilität einzugehen.   Hervorragende Sichtbarkeit, Tag und Nacht: Unser langnachleuchtendes Rettungszeichen strahlt mit beeindruckenden 55 / 8 mcd, was eine herausragende Helligkeit und langanhaltende Leuchtkraft garantiert. In Notfällen oder bei schlechten Lichtverhältnissen werden Evakuierungswege deutlich sichtbar markiert. Verlassen Sie sich auf dieses Rettungszeichen, um sicherzustellen, dass Sicherheitsanweisungen zu jeder Zeit und in jeder Umgebung erkennbar sind. Investieren Sie in eine zuverlässige Lösung, die für optimale Sicherheit sorgt, wann immer sie gebraucht wird.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Öffnen durch Rechtsdrehung
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Öffnen durch Rechtsdrehung, 200 x 200 mm, E019, ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.