Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Öffnen durch Rechtsdrehung, Alu, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Öffnen durch Rechtsdrehung" [E019], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen "Öffnen durch Rechtsdrehung" [E019], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.319
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.319
EAN/GTIN:
     4061466026382
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E019 Öf...
Öffnung durch Rechtsdrehung E019 Fl...
alle fluchtwegschilder
Unser Rettungszeichen "Öffnen durch Rechtsdrehung" ist die ideale Lösung, um in Notfallsituationen eine klare Orientierung zu bieten. Gemäß der international anerkannten Norm ISO 7010 gestaltet, bietet dieses Rettungszeichen eine unmissverständliche visuelle Darstellung, die sofort verstanden wird.   Anwendungsbereich: Unser Rettungszeichen "Öffnen durch Rechtsdrehung" ist besonders geeignet für Unternehmen und Einrichtungen, die strenge Sicherheitsstandards einhalten müssen. Es eignet sich für den Einsatz in Gebäuden wie Bürokomplexen, Industrieanlagen, Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Bereichen. Dieses Schild weist auf Notausgänge, Fluchtwege oder Notausstiege hin, die durch eine Rechtsdrehung geöffnet werden können.   Nutzbarkeit: Die klare und unmissverständliche Darstellung des Piktogramms macht es einfach, die Bedeutung des Rettungszeichens zu erkennen, selbst in stressigen Situationen. Die Verwendung hochwertiger Materialien gewährleistet eine lange Lebensdauer und Sichtbarkeit, selbst unter widrigen Bedingungen. Das Schild ist leicht zu installieren und kann an verschiedenen Oberflächen befestigt werden, sei es an Wänden, Türen oder anderen relevanten Standorten.   Weitere interessante Informationen: Erfüllt die Normen und Anforderungen der ISO 7010: Dieses Rettungszeichen entspricht den internationalen Normen für Sicherheitskennzeichnungen, was eine weltweite Anwendbarkeit ermöglicht. Robuste Konstruktion: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse gewährleisten. Universelle Verständlichkeit: Die klare Bildsprache des Piktogramms überbrückt Sprachbarrieren und ist von jedem leicht verständlich. Beitrag zur Sicherheit: Durch die klare Kennzeichnung von Fluchtwegen und Notausgängen trägt das Rettungszeichen dazu bei, im Notfall schnelle Evakuierungen und Rettungsmaßnahmen zu ermöglichen. Investieren Sie in die Sicherheit Ihres Unternehmens oder Ihrer Einrichtung mit unserem hochwertigen Rettungszeichen "Öffnen durch Rechtsdrehung". Sorgen Sie für klare Orientierung und schaffen Sie ein Umfeld, in dem sich Mitarbeiter, Kunden und Besucher sicher fühlen.   Kompakte Sicherheit, klare Sichtbarkeit. Unsere 150 x 150 x 0,5 mm große Rettungszeichen-Variante bietet maximale Sicherheit bei begrenztem Platz. Trotz der kompakten Größe beträgt die Erkennungsweite beeindruckende 15 m. Eine ideale Lösung für Räumlichkeiten, in denen Effizienz und Platznutzung gleichermaßen wichtig sind.   Leichte Vielseitigkeit, starke Sicherheit. Unsere Aluminium (0,5 mm) Rettungszeichen-Variante vereint Robustheit mit Anpassungsfähigkeit. Das leichte Material ermöglicht einfaches Verbohren und Verkleben, was eine mühelose Befestigung gewährleistet. Trotz des geringen Gewichts ist das Schild äußerst widerstandsfähig und langlebig. Verlassen Sie sich auf Aluminiums Stärke und Flexibilität, um eine klare Sicherheitsbotschaft zu vermitteln, die sowohl funktionell als auch ästhetisch überzeugt.   Hervorragende Sichtbarkeit, Tag und Nacht. Unsere 55 / 8 mcd langnachleuchtende Rettungszeichen-Variante garantiert herausragende Sichtbarkeit unter allen Bedingungen. Die beeindruckende Leuchtstärke gewährleistet, dass die Sicherheitsbotschaft auch in dunklen Umgebungen oder bei Stromausfällen nicht verloren geht. Verlassen Sie sich auf diese Variante, um Mitarbeitern und Besuchern eine zuverlässige Orientierung zu bieten, die in jeder Situation für ein sicheres Gefühl sorgt.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Öffnen durch Rechtsdrehung
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Öffnen durch Rechtsdrehung, 150 x 150 mm, E019, ISO 7010, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,58*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,569*
€ 5,009*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.