Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Öffnen durch Linksdrehung, Alu, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Öffnen durch Linksdrehung" [E018], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen "Öffnen durch Linksdrehung" [E018], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.318
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.318
EAN/GTIN:
     4061466026375
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E018 Öf...
Öffnung durch Linksdrehung E018 Flu...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E019 Öf...
Das Rettungszeichen "Öffnen durch Linksdrehung" ist eine essenzielle Ergänzung für eine sichere und gut organisierte Arbeitsumgebung gemäß den Standards der Norm ISO 7010. Dieses hochwertige Piktogramm-Schild bietet eine klare visuelle Anleitung im Falle von Evakuierungen oder Notfallsituationen, die eine spezifische Öffnungsbewegung erfordern.   Mit seiner präzisen Darstellung und verständlichen Symbolik hilft das Rettungszeichen "Öffnen durch Linksdrehung" Mitarbeitern, Kunden und Besuchern dabei, in kritischen Momenten schnell und angemessen zu reagieren. Die klare Botschaft trägt dazu bei, Verwirrung zu minimieren und Handlungen zu erleichtern, was insbesondere in Notsituationen von unschätzbarem Wert ist.   Unser Produkt zeichnet sich nicht nur durch seine Konformität mit ISO 7010 aus, sondern auch durch seine hohe Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Hergestellt aus strapazierfähigen Materialien, ist das Schild gegenüber verschiedenen Umweltbedingungen beständig und kann sowohl in Innen- als auch Außenbereichen eingesetzt werden. Dank seiner universellen Anwendung eignet es sich für eine Vielzahl von Branchen, darunter Bürogebäude, Industrieanlagen, Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen.   Das Rettungszeichen "Öffnen durch Linksdrehung" ist einfach zu installieren und kann leicht an Wänden, Türen oder anderen relevanten Stellen angebracht werden. Die klaren Kontraste und die leuchtende Farbgebung sorgen dafür, dass das Schild auch aus der Ferne gut erkennbar ist. Als zuverlässiger Partner für Arbeitssicherheit und Notfallmanagement trägt dieses Rettungszeichen dazu bei, die Reaktionszeiten zu verkürzen und somit die Sicherheit aller Anwesenden zu gewährleisten.   Verlassen Sie sich auf das Rettungszeichen "Öffnen durch Linksdrehung", um Ihre Räumlichkeiten in Einklang mit den internationalen Sicherheitsstandards zu bringen. Sorgen Sie für eine klare und effektive Kommunikation im Notfall und investieren Sie in ein Produkt, das im Ernstfall den entscheidenden Unterschied macht.   Kompakte Sicherheit, klare Sichtbarkeit: Unser Rettungszeichen in der 200 x 200 x 0,5 mm Variante bietet optimale Erkennungsweite von 20 m. Perfekt für Bereiche, in denen Effizienz und platzsparende Lösungen gefragt sind. Verlassen Sie sich auf dieses kompakte Schild, um im Notfall schnell und sicher zu handeln.   Robustheit trifft Vielseitigkeit: Unser Rettungszeichen in der Aluminium (0,5 mm) Variante bietet nicht nur erstklassige Stabilität, sondern auch flexible Anbringungsmöglichkeiten. Dank der geringen Stärke ist es ideal zum Verbohren und Verkleben geeignet, was eine mühelose Installation ermöglicht. Dieses hochwertige Material garantiert Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit, während es gleichzeitig problemlos an verschiedenen Oberflächen angebracht werden kann. Setzen Sie auf Aluminium (0,5 mm) für eine dauerhafte Sicherheitslösung.   Hervorragende Sichtbarkeit, Tag und Nacht: Unser Rettungszeichen mit einer eindrucksvollen Leuchtstärke von 55 / 8 mcd langnachleuchtend setzt neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit. Die leistungsstarke Leuchtstärke gewährleistet, dass das Schild auch bei Dunkelheit oder Rauchentwicklung klar erkennbar bleibt. Verlassen Sie sich auf dieses hochwertige Produkt, um in jeder Situation die besten Chancen auf schnelle Orientierung und sicheres Handeln zu gewährleisten. Setzen Sie auf Leuchtstärke, um im Notfall zuverlässig zu agieren.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Öffnen durch Linksdrehung
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Öffnung durch Rechtsdrehung E019 Fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Öffnen durch Linksdrehung, 200 x 200 mm, E018, ISO 7010, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,57*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,292*
€ 5,997*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.