Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Öffnen durch Linksdrehung, Alu, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Öffnen durch Linksdrehung" [E018], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen "Öffnen durch Linksdrehung" [E018], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.317
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.317
EAN/GTIN:
     4061466026368
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E018 Öf...
Öffnung durch Linksdrehung E018 Flu...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E019 Öf...
Das Rettungszeichen "Öffnen durch Linksdrehung" ist die ideale Lösung, um in Notfallsituationen eine schnelle Orientierung zu bieten. Gemäß der Norm ISO 7010 definiert, ist dieses hochwertige Piktogramm unverzichtbar für verschiedene geschäftliche Anwendungen. Mit seinem klaren Design und der universellen Bedeutung unterstützt es die Sicherheit und den Schutz von Mitarbeitern, Kunden und Besuchern.   Anwendungsbereich: Dieses Rettungszeichen findet seinen Einsatz in einer Vielzahl von B2B-Bereichen, darunter Bürogebäude, Hotels, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Industrieanlagen und öffentliche Einrichtungen. Es kennzeichnet deutlich den Standort von Ausgängen, die durch eine Linksdrehung geöffnet werden können, und weist so den Weg zu sicherheitsrelevanten Fluchtwegen.   Merkmale und Vorteile: Normgerechte Darstellung: Gemäß ISO 7010 erstellt, erfüllt dieses Zeichen die internationalen Standards für Sicherheitskennzeichnung und trägt zur Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien bei. Universelle Verständlichkeit: Die klare Darstellung des Piktogramms macht deutlich, dass der Ausgang durch eine Linksdrehung zu öffnen ist, was die schnelle und sichere Evakuierung im Ernstfall erleichtert. Vielseitige Anwendung: Ob in Innenräumen oder im Freien, in verschiedenen Beleuchtungsbedingungen, dieses Rettungszeichen bleibt stets gut erkennbar und verständlich.   Für die Sicherheit Ihrer Geschäftsräume: Das Rettungszeichen "Öffnen durch Linksdrehung" bietet eine zuverlässige Lösung, um sicherzustellen, dass Personen im Notfall schnell und effizient den richtigen Fluchtweg finden. Mit einem Fokus auf Präzision und Qualität unterstützt dieses Zeichen Unternehmen dabei, den höchsten Sicherheitsstandards gerecht zu werden und gleichzeitig eine ansprechende und professionelle Umgebung zu bieten.   Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um weitere Informationen über das Rettungszeichen "Öffnen durch Linksdrehung" gemäß ISO 7010 zu erhalten. Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Geschäftsräume und schaffen Sie eine Umgebung, in der sich alle geschützt fühlen.   Kompakte Sicherheit im Überblick: Unsere 150 x 150 x 0,5 mm große Rettungszeichen-Variante bietet maximale Sicherheit auf kleinstem Raum. Mit einer beeindruckenden Erkennungsweite von 15 m sorgt dieses kompakte Zeichen dafür, dass wichtige Fluchtweginformationen klar und deutlich sichtbar sind. Verlassen Sie sich auf präzise Sicherheitskennzeichnung, die in jeder Umgebung auffällt und im Notfall Leben retten kann.   Hochwertiges Aluminium (0,5 mm) für vielseitige Sicherheit: Unsere Aluminium-Variante setzt Maßstäbe in Sicherheit und Haltbarkeit. Mit einer Stärke von 0,5 mm bietet dieses Material robuste Zuverlässigkeit. Durch Verbohren oder Verkleben mühelos anzubringen, ermöglicht es flexible Installation. Aluminium ist korrosionsbeständig und perfekt für langanhaltende Sichtbarkeit in verschiedenen Umgebungen. Setzen Sie auf das bewährte Material für Rettungszeichen, das Qualität und Anpassungsfähigkeit in einem vereint.   Strahlende Sicherheit: 55 / 8 mcd langnachleuchtendes Rettungszeichen: Unsere Leuchtstärke-optimierte Variante bietet überlegene Sicherheit, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit einer langanhaltenden Helligkeit von 55 / 8 mcd sorgt dieses Rettungszeichen für klare Orientierung im Dunkeln. Erhöhte Sichtbarkeit in Notfallsituationen ermöglicht eine effiziente Evakuierung. Verlassen Sie sich auf unsere leuchtstarken Produkte, die im Einklang mit höchsten Sicherheitsstandards stehen und Leben schützen können.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Öffnen durch Linksdrehung
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Öffnung durch Rechtsdrehung E019 Fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Öffnen durch Linksdrehung, 150 x 150 mm, E018, ISO 7010, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,56*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,559*
€ 4,969*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.