Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang rechts abwärts [E002] Alu 300 x 150 mm ISO 7010, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" [E002], Aluminium (0,5 mm), 300 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" [E002], Aluminium (0,5 mm), 300 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.311
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.311
EAN/GTIN:
     4061466026306
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Das Notausgangs-Schild "Notausgang rechts abwärts" ist ein unverzichtbares Sicherheitsprodukt gemäß den Vorgaben der Normen ASR A1.3 und ISO 7010. Entwickelt, um in kritischen Situationen die Orientierung zu erleichtern, bietet dieses Rettungszeichen B2B-Kunden eine zuverlässige Lösung für die Sicherheitskennzeichnung in ihren Gebäuden.   Anwendungsbereich: Dieses hochwertige Rettungszeichen eignet sich hervorragend für den Einsatz in verschiedenen gewerblichen Umgebungen wie Bürogebäuden, Industrieanlagen, öffentlichen Einrichtungen und Einkaufszentren. An Stellen, an denen ein schneller und sicherer Zugang zu einem Notausgang gewährleistet sein muss, bietet das "Notausgang rechts abwärts"-Schild eine klare visuelle Markierung.   Nutzbarkeit: Das Schild mit dem Piktogramm "Notausgang rechts abwärts" ist sowohl tagsüber als auch bei schlechten Lichtverhältnissen äußerst gut sichtbar. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Drucktechniken bleibt die Sichtbarkeit des Piktogramms in verschiedensten Umgebungen gewährleistet. Es ist einfach zu montieren und kann an Wänden, Türen oder anderen geeigneten Oberflächen angebracht werden.   Weitere interessante Informationen: Erfüllt die aktuellen Normen: Das Rettungszeichen entspricht den neuesten Normen und Vorschriften, darunter ASR A1.3 und ISO 7010. Dies gewährleistet die Konformität mit den gesetzlichen Anforderungen und erhöht die Sicherheit in Ihrem Gebäude. Robust und langlebig: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, ist das Schild resistent gegen Abnutzung, UV-Strahlen und Feuchtigkeit. Somit bleibt die Sichtbarkeit und Lesbarkeit des Piktogramms über einen langen Zeitraum erhalten. Klarheit in Notfällen: Das "Notausgang rechts abwärts"-Piktogramm ist international verständlich und vermittelt in Notsituationen klar, wohin der Fluchtweg führt. Dies kann Leben retten und Panik vermeiden. Teil eines umfassenden Sicherheitskonzepts: Dieses Rettungszeichen fügt sich nahtlos in Ihr Gesamtkonzept für Gebäudesicherheit ein. Zusammen mit anderen Sicherheitsmaßnahmen wie Feuerlöschern, Evakuierungsplänen und Erste-Hilfe-Ausrüstung trägt es dazu bei, ein sicheres Umfeld für Mitarbeiter, Kunden und Besucher zu schaffen.   Vertrauen Sie auf das "Notausgang rechts abwärts"-Schild, um die Sicherheit in Ihrem Unternehmen zu erhöhen und die Einhaltung der Sicherheitsnormen zu gewährleisten. Setzen Sie auf klare Orientierung und schnelle Reaktion in kritischen Situationen – Ihre Mitarbeiter und Kunden werden es Ihnen danken.   Kompaktes Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" – 300 x 150 x 0,5 mm Unsere kompakte Variante des Rettungszeichens "Notausgang rechts abwärts" mit den Abmessungen 300 x 150 x 0,5 mm bietet eine beeindruckende Erkennungsweite von 30 m. Trotz seiner geringen Größe gewährleistet es maximale Sichtbarkeit und trägt dazu bei, in Notfällen schnell und sicher den richtigen Weg zu finden. Verlassen Sie sich auf dieses platzsparende Rettungszeichen, um die Sicherheit in Ihrem Gebäude zu optimieren.   Premium Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" – Haltbares Aluminium (0,5 mm) Unsere Premium-Variante des Rettungszeichens "Notausgang rechts abwärts" aus robustem Aluminium (0,5 mm) bietet nicht nur erstklassige Stabilität, sondern auch vielseitige Anbringungsmöglichkeiten. Dank seiner dünnen, dennoch widerstandsfähigen Struktur ist es perfekt zum Verbohren oder Verkleben geeignet. Dieses hochwertige Material gewährleistet eine langanhaltende Haltbarkeit, sodass Sie sich in jeder Situation auf klare Sichtbarkeit und verlässliche Sicherheitskennzeichnung verlassen können.   Hochleuchtendes Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" – 55 / 8 mcd langnachleuchtend Unsere hochleuchtende Variante des Rettungszeichens "Notausgang rechts abwärts" mit einer beeindruckenden Leuchtstärke von 55 / 8 mcd setzt neue Maßstäbe in der Sicherheitskennzeichnung. Selbst bei Dunkelheit oder Rauchentwicklung bleibt dieses Rettungszeichen gut sichtbar, indem es langnachleuchtet. Verlassen Sie sich auf diese leistungsstarke Option, um eine zuverlässige und dauerhafte Orientierung in Notfallsituationen zu bieten und somit die Sicherheit in Ihrem Gebäude zu maximieren.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang rechts abwärts
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe abwärts, Rettungsweg rechts abwärts, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil alu, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil 300x150, fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e002, fluchtweg iso 7010 e002, fluchtweg din en iso 7010 e002, notausgang e002, notausgang iso 7010 e002, notausgang din en iso 7010 e002, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, rettungszeichen langnachleuchtend, rettungszeichen notausgang rechts abwärts, schild notausgang rechts abwärts, notausgang rechts abwärts, fluchtweg rechts abwärts, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.