| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-AN100.00.261 Herst.-Nr.: AN100.00.261 EAN/GTIN: 4061466026108 |
| |
|
| | |
| Die "Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" ist eine hochmoderne und sicherheitsrelevante Lösung, die gemäß der ISO 7010 Norm definiert ist. Dieses Rettungszeichen bietet einen klaren visuellen Hinweis auf den Standort eines Notausgangs, der über eine spezielle Glasbruchvorrichtung zugänglich ist. Entwickelt für den Einsatz im gewerblichen Bereich, erfüllt dieses Schild die höchsten Sicherheitsstandards und ist ideal für B2B-Kunden, die den Schutz ihrer Mitarbeiter und Kunden ernst nehmen. Eigenschaften und Vorteile: ISO 7010 Konformität: Dieses Rettungszeichen entspricht den internationalen Normen für Sicherheitszeichen, was seine Effektivität und Sichtbarkeit erhöht. Die klare Darstellung des Notausgangs und der Glasbruchvorrichtung trägt zur schnellen Orientierung und Evakuierung im Notfall bei. Sofortige Identifizierung: Das gut erkennbare Piktogramm und die eindeutige Beschriftung machen es Mitarbeitern, Kunden und Besuchern leicht, den Standort des Notausgangs zu erkennen. In einer Notsituation kann dies den Unterschied zwischen Sicherheit und Gefahr bedeuten. Robuste Bauweise: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, ist dieses Rettungszeichen langlebig und widerstandsfähig. Es bleibt selbst unter widrigen Bedingungen gut sichtbar und verlässlich. Vielseitige Anwendung: Ob in Bürogebäuden, Einkaufszentren, Fabriken oder anderen gewerblichen Einrichtungen – die Notausgangsvorrichtung eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen und trägt zur Sicherheit aller Beteiligten bei. Gewährleisten Sie die Sicherheit Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter mit der "Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist". Dieses hochwertige Rettungszeichen bietet einen zuverlässigen Weg, um im Ernstfall Leben zu retten. Setzen Sie auf ISO 7010 konforme Sicherheitslösungen und demonstrieren Sie Ihr Engagement für höchste Standards in Sachen Sicherheit und Schutz. Kompakte Größe, Große Wirkung: Unser Rettungszeichen (150 x 150 x 0,5 mm) bietet optimale Sichtbarkeit auf bis zu 15 m. Perfekt für Räume, in denen Effizienz und Platznutzung entscheidend sind. Innovative Robustheit: Unsere Aluminium-Rettungszeichen-Variante (0,5 mm) kombiniert erstklassige Stärke mit Flexibilität. Perfekt für Bohrungen und Verklebungen, ermöglicht es eine mühelose Anbringung. Dieses leichte Material gewährleistet Langlebigkeit und trägt dennoch nicht auf. Ein zuverlässiger Begleiter in jeder Umgebung, der Ihre Sicherheitsbotschaft dauerhaft vermittelt. Strahlende Klarheit: Unsere Rettungszeichen-Variante mit beeindruckender Leuchtstärke von 55 / 8 mcd langnachleuchtend erhöht die Sicherheit in jeder Umgebung. Bei Dunkelheit oder Rauchentwicklung bleibt die Botschaft deutlich sichtbar, und die Evakuierung wird erleichtert. Verlassen Sie sich auf diese hochleuchtenden Zeichen, die in kritischen Momenten den entscheidenden Unterschied machen und Ihr Sicherheitskonzept auf ein neues Level heben. Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten. Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,5 mm | Symbol/Motiv: | Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Aluminium (0,5 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e008 notausgangsvorrichtung, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, 150 x 150 mm, E008, ISO 7010, grün, Marahrens |
| | |
| |