Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textschild Notausstieg, Alu, nachleuchtend, 297 x 105 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Textschild "Notausstieg", Aluminium (0,5 mm), 297 x 105 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Rettungszeichen Textschild "Notausstieg", Aluminium (0,5 mm), 297 x 105 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.035
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.035
EAN/GTIN:
     4061466025446
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Das Notausstieg Rettungszeichen, ein unverzichtbares Sicherheitselement für Ihre Unternehmensumgebung, wurde entwickelt, um im Notfall schnelle Orientierung und klare Anweisungen zu bieten. Dieses Rettungszeichen verfügt über das markante Piktogramm "Notausstieg", das in Situationen mit geringer Sichtbarkeit oder Stress sofort erkennbar ist.   Durch seine gezielte Gestaltung und intuitive Darstellung unterstützt das Notausstieg Rettungszeichen die effiziente Evakuierung Ihrer Räumlichkeiten. Ob in Fabrikhallen, Bürokomplexen, Lagerstätten oder anderen gewerblichen Umgebungen – dieses Rettungszeichen leitet Mitarbeiter, Besucher und Kunden zu den bereitgestellten Notausgängen und trägt somit zur Minimierung von Risiken und zur Sicherung des Wohlbefindens bei.   Im Gegensatz zu Produkten, die auf allgemeinen Normen beruhen, wurde das Notausstieg Rettungszeichen gezielt entwickelt, um den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht zu werden. Unsere Experten haben umfassende Erfahrung in der Gestaltung von Sicherheitslösungen und haben dieses Rettungszeichen konzipiert, um optimal in Ihre spezifische Betriebsumgebung zu passen.   Die hochwertigen Materialien, die bei der Herstellung dieses Rettungszeichens verwendet werden, gewährleisten Langlebigkeit und Sichtbarkeit über lange Zeiträume hinweg. Dank einfacher Montagemöglichkeiten kann das Notausstieg Rettungszeichen problemlos an verschiedenen Standorten angebracht werden, um maximale Effektivität zu gewährleisten.   Priorisieren Sie die Sicherheit Ihrer Belegschaft und Ihres Eigentums mit dem Notausstieg Rettungszeichen. Sorgen Sie für klare Rettungswege und erhöhen Sie die Bewusstseinsbildung für Notausgänge in Ihrer Einrichtung. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und die maßgeschneiderte Integration des Notausstieg Rettungszeichens in Ihre Sicherheitsstrategie zu erfahren.   Kompaktes Rettungszeichen (297 x 105 x 0,5 mm): Unsere handliche Variante mit den Maßen 297 x 105 x 0,5 mm bietet eine beeindruckende Erkennungsweite von 29,7 m. Perfekt für Räume mit begrenztem Platz, ermöglicht dieses kompakte Rettungszeichen eine klare Orientierung, selbst in größeren Umgebungen. Verlassen Sie sich auf höchste Sichtbarkeit und einfache Montage, um im Notfall schnelle Evakuierung sicherzustellen.   Hochleuchtendes Rettungszeichen (55 / 8 mcd): Unsere bahnbrechende Variante mit einer Leuchtstärke von 55 / 8 mcd setzt neue Maßstäbe in der Sicherheitsbranche. Selbst in lichtarmen Umgebungen gewährleistet diese Rettungszeichen-Variante unvergleichliche Sichtbarkeit und lange Nachleuchtdauer. Verlassen Sie sich auf klare Orientierung, auch in Dunkelheit. Durch diese beeindruckende Leistung werden Evakuierungswege optimal ausgeleuchtet, was im Ernstfall wertvolle Zeit spart. Investieren Sie in Sicherheit, die nie erlischt, und sichern Sie Ihr Unternehmen mit diesem leuchtstarken Rettungszeichen.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Notausstieg
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Notausstieg, Rettungsschild Notausstieg, fluchtwegschilder zusatzzeichen, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Textschild, Notausstieg, 297 x 105 mm, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.