Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textschild Ausgang, Alu, nachleuchtend, 297 x 105 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Textschild "Ausgang", Aluminium (0,5 mm), 297 x 105 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Rettungszeichen Textschild "Ausgang", Aluminium (0,5 mm), 297 x 105 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.031
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.031
EAN/GTIN:
     4061466025415
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Unser Rettungszeichen "Ausgang" ist die ideale Lösung, um in Notfällen den Weg zur Sicherheit zu weisen. Das gut erkennbare Piktogramm "Ausgang" auf diesem Schild gewährleistet eine unmissverständliche Orientierung und trägt dazu bei, Paniksituationen zu vermeiden. Obwohl das Produkt keine offizielle Norm besitzt, überzeugt es durch seine hochwertige Verarbeitung und seine klaren, leicht verständlichen Darstellungen.   Anwendungsbereich und Nutzbarkeit: Unser Rettungszeichen "Ausgang" findet in verschiedensten Einsatzgebieten seine Anwendung. Von Bürogebäuden über Einkaufszentren bis hin zu Industriekomplexen – dieses Schild ist überall dort unerlässlich, wo klare Fluchtwege in Notfällen benötigt werden. Die Nutzbarkeit dieses Produkts wird durch seine vielseitige Montagemöglichkeit unterstrichen. Egal, ob an Wänden, Türen oder Decken, das Rettungszeichen "Ausgang" kann flexibel platziert werden, um eine optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten.   Weitere interessante Informationen: Die klare Farbgebung und das gut sichtbare Piktogramm ermöglichen eine schnelle Identifizierung des Ausgangs, auch unter stressigen Umständen. Das Schild ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse garantieren. Zudem sind die verwendeten Farben lichtbeständig, sodass die Sichtbarkeit auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen erhalten bleibt.   Für B2B Kunden, die Wert auf zuverlässige Sicherheitsmaßnahmen legen, ist unser Rettungszeichen "Ausgang" die perfekte Wahl. Mit diesem Produkt stellen Sie sicher, dass Fluchtwege stets deutlich markiert sind, um im Ernstfall einen reibungslosen Evakuierungsprozess zu gewährleisten. Verlassen Sie sich auf Qualität und Zuverlässigkeit – entscheiden Sie sich für das Rettungszeichen "Ausgang".   Kompakte Größe, Große Sichtbarkeit: Unsere 297 x 105 x 0,5 mm Rettungszeichen-Variante vereint Kompaktheit mit beeindruckender Erkennungsweite von 29,7 m. Perfekt für engere Räume, bietet dieses Schild optimale Orientierung in Notfällen. Verlassen Sie sich auf klare Wege, selbst auf begrenztem Raum.   Robustheit in Leichtgewicht: Unsere Aluminium (0,5 mm) Variante des Rettungszeichens vereint Stärke mit geringem Gewicht. Dieses Material bietet nicht nur Haltbarkeit, sondern ermöglicht auch einfaches Verbohren und Verkleben für vielseitige Montagemöglichkeiten. Verlassen Sie sich auf ein Rettungszeichen, das sich Ihren Bedürfnissen anpasst und zugleich Ästhetik und Funktionalität in einem vereint.   Hervorragende Sichtbarkeit, Tag und Nacht: Unsere Rettungszeichen-Variante mit 55 / 8 mcd langnachleuchtender Leuchtstärke setzt neue Maßstäbe für Sichtbarkeit. Ob bei Tageslicht oder in der Dunkelheit, dieses Produkt bietet konstant klare Orientierung. Mit beeindruckender Leuchtkraft sorgt es für erhöhte Sicherheit in jeder Umgebung. Verlassen Sie sich auf ein Rettungszeichen, das selbst bei geringem Licht seine Wirkung entfaltet und so die Evakuierung in Notfallsituationen optimiert.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Ausgang
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Ausgang, Rettungsschild Ausgang, rettungsschild ausgang alu, fluchtwegschilder zusatzzeichen, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Textschild, Ausgang, 297 x 105 mm, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.