| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-AI134.99.201 Herst.-Nr.: AI134.99.201 EAN/GTIN: 4061466115284 |
| |
|
| | |
| Feuerlöscherzeichen Fahnenschild "Feuerlöscher" [F001], Aluminium, 150 x 150 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 150 / 22 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, doppelseitig bedruckt Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,5 mm | Symbol/Motiv: | Feuerlöscher | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Aluminium (0,5 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | doppelseitig bedruckt;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher alu, feuerlöscher schild, feuerlöscher aufkleber, feuerlöscher schild f001, feuerlöscher aufkleber f001, feuerlöscher schild iso 7010 f001, feuerlöscher aufkleber iso 7010 f001, feuerlöscher schild din en iso 7010 f001, feuerlöscher aufkleber din en iso 7010 f001, brandschutzzeichen feuerlöscher, brandschutzzeichen iso 7010 feuerlöscher, brandschutzzeichen iso 7010 f001 feuerlöscher, brandschutzzeichen din en iso 7010 feuerlöscher, brandschutzzeichen din en iso 7010 f001 feuerlöscher, brandschutzzeichen, brandschutzzeichen iso 7010, brandschutzzeichen iso 7010 f001, brandschutzzeichen din en iso 7010, brandschutzzeichen din en iso 7010 f001, brandschutzzschild, brandschutzkennzeichen, brandschutzmarkierung, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber |
| | |
| |