| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-AI134.02.218 Herst.-Nr.: AI134.02.218 EAN/GTIN: 4061466115246 |
| |
|
| | |
| Brandmeldezeichen "Brandmelder" [F005], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 150 / 22 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010 Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 0,5 mm | Symbol/Motiv: | Brandmelder | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Aluminium (0,5 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brandmelder f005 brandschutzzeichen, brandmelder, feuermelder, brandmeldeanlage, brandschutzschild, brandschutzzeichen, brandschutzmarkierung, brandschutzbeschilderung, hausalarm, langnachleuchtend, nachleuchtend, brandschutzschild iso 7010, brandschutzschild iso 7010 f005, brandschutzschild din en iso 7010 f005, brandschutzschild iso 7010 brandmelder, selbstklebend, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber |
| | |
| |