| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-AHI130.00.327 Herst.-Nr.: AHI130.00.327 EAN/GTIN: 4061466114683 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen "Notausgang geradeaus, geradeaus durch die Tür oder aufwärts" [E001], Aluminium (1 mm), 300 x 150 x 1 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010 Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang geradeaus, geradeaus durch die Tür oder aufwärts | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Aluminium (1 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e001, fluchtweg iso 7010 e001, fluchtweg din en iso 7010 e001, notausgang e001, notausgang iso 7010 e001, notausgang din en iso 7010 e001, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, notausgang aufwärts, fluchtweg aufwärts, notausgang geradeaus, fluchtweg geradeaus, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber |
| | |
| |