Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rettungsweg links aufwärts, Acryl, nachleuchtend, 300 x 150 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang links aufwärts" [E001], Acryl (8 mm), 300 x 150 x 8 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang links aufwärts" [E001], Acryl (8 mm), 300 x 150 x 8 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-ACN266.00.308
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     ACN266.00.308
EAN/GTIN:
     4061466025156
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Entscheiden Sie sich für höchste Sicherheit und Effizienz mit dem Notausgang links aufwärts Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. Dieses präzise gestaltete Rettungszeichen ist ein unverzichtbares Element in jedem professionellen Umfeld, in dem Sicherheit und Evakuierung oberste Priorität haben.   Unsere Notausgang links aufwärts Rettungszeichen wurden nach den neuesten Normen ASR A1.3 und ISO 7010 entwickelt und hergestellt, um eine klare und verständliche Kennzeichnung von Fluchtwegen zu gewährleisten. Das Piktogramm des Notausgangs, der nach links aufwärts zeigt, ist international anerkannt und lässt sich mühelos erfassen, selbst in Stresssituationen.   Dieses hochwertige Rettungszeichen ist besonders für den B2B-Bereich geeignet, darunter Bürogebäude, Fabriken, Lagerhallen, Einkaufszentren und andere gewerbliche Räumlichkeiten. Dank seiner robusten Konstruktion und langlebigen Materialien ist es optimal für den langfristigen Einsatz geeignet. Die klaren Kontraste und die leuchtenden Farben gewährleisten eine hohe Sichtbarkeit, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.   Die Installation des Notausgang links aufwärts Rettungszeichens ist denkbar einfach. Sie können es direkt an Wänden, Türen oder anderen relevanten Standorten anbringen. Mit diesem Rettungszeichen stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter, Kunden und Besucher im Notfall den schnellsten und sichersten Fluchtweg finden.   Vertrauen Sie auf höchste Standards in Sicherheit und Kennzeichnung mit dem Notausgang links aufwärts Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. Investieren Sie in die Sicherheit Ihres Unternehmens und schaffen Sie eine Umgebung, in der sich alle geschützt fühlen.   Unsere Rettungszeichen-Variante im Format 300 x 150 x 8 mm bietet Ihnen Sicherheit im kompakten Design. Trotz der geringen Abmessungen gewährleistet sie eine beeindruckende Erkennungsweite von 30 m. Verlassen Sie sich auf klare Sichtbarkeit und effiziente Kennzeichnung, um Fluchtwege schnell zu finden, gerade in beengten oder anspruchsvollen Umgebungen. Ihre Sicherheit ist unsere Priorität, auch in begrenztem Raum.   Unsere neueste Rettungszeichen-Variante aus hochwertigem 8 mm Acryl bietet eine unschlagbare Kombination aus Stabilität und Transparenz. Das langlebige Acrylmaterial ermöglicht sowohl das präzise Verbohren als auch das sichere Verkleben, um es an verschiedenen Standorten anzubringen. Erleben Sie maximale Sichtbarkeit, während die Stärke des Acryls für langanhaltende Zuverlässigkeit sorgt. Wählen Sie klare Sicherheit mit unseren Rettungszeichen aus Acryl.   Hervorragende Sichtbarkeit, Tag und Nacht: Unser langnachleuchtendes Rettungszeichen mit 55 / 8 mcd. Entscheiden Sie sich für Sicherheit, die niemals schläft. Unser Rettungszeichen mit einer beeindruckenden Leuchtstärke von 55 / 8 mcd sorgt dafür, dass der Fluchtweg immer klar erkennbar bleibt – selbst bei Dunkelheit. Die langnachleuchtende Eigenschaft garantiert, dass Ihr Unternehmen stets vorbereitet ist, um bei Stromausfällen oder in anderen Notfällen Orientierung zu bieten. Wählen Sie verlässliche Sicherheit, die im Dunkeln leuchtet.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
8 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang links aufwärts
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Acryl (8 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe aufwärts, Rettungsweg links aufwärts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, rettungsweg links treppe aufwärts, rettungszeichen en iso 7010 e001 notausgang links mit pfeil kunststoff, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang links aufwärts, 300 x 150 mm, E001, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.