Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild blanko für Wand- und Deckenmontage Alu 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild "Blanko" für Deckenmontage, Aluminium, 200 x 200 x 0,8 mm
Fahnenschild "Blanko" für Deckenmontage, Aluminium, 200 x 200 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A210.99.065
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A210.99.065
EAN/GTIN:
     4061466025002
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
marahrens fahnenschild
fahnenschilder
Unsere blanko Fahnenschilder für die Wand- und Deckenmontage werden verwendet, um eine individuelle Beschilderung oder Kennzeichnung von Räumen, Bereichen oder Objekten in verschiedenen Umgebungen zu ermöglichen. Diese Fahnenschilder können in Büros, Krankenhäusern, Hotels, öffentlichen Gebäuden und anderen Einrichtungen eingesetzt werden. Sie dienen dazu, Informationen, Symbole oder Hinweise in Form von Schildern an der Wand oder Decke anzubringen, um Besucher oder Mitarbeiter zu leiten, Räume zu kennzeichnen oder auf bestimmte Bereiche hinzuweisen. Durch ihre blanko Ausführung bieten sie die Möglichkeit, individuelle Beschriftungen oder Grafiken anzubringen. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse der jeweiligen Umgebung. Ob es sich um Raumnummern, Abteilungsnamen, Piktogramme, Wegweiser oder andere Informationen handelt, die Fahnenschilder können entsprechend beschriftet oder bedruckt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,8 mm
Material:
Aluminium (0,8 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
nicht eloxiert;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Montagematerial, Fahnenschild, 200 x 200 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.