Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild blanko für Wandmontage Alu 200 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasenschild blanko für Wandmontage Alu 200 x 400 mm
Nasenschild blanko für Wandmontage Alu 200 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A210.98.075
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A210.98.075
EAN/GTIN:
     4061466024968
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
marahrens nasenschilder
nasenschilder
Blankoschild für Wandmontage, Nasenschild Aluminium (0,8 mm), 200 x 400 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
0,8 mm
Material:
Aluminium (0,8 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
nicht eloxiert;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Montagematerial, Nasenschild, 200 x 400 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.