Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild blanko für Wandmontage Alu 400 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasenschild blanko für Wandmontage Alu 400 x 200 mm
Nasenschild blanko für Wandmontage Alu 400 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A210.98.071
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A210.98.071
EAN/GTIN:
     4061466024920
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschild 400 x 200 mm
nasenschilder
Blankoschild für Wandmontage, Nasenschild Aluminium (0,8 mm), 400 x 200 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,8 mm
Material:
Aluminium (0,8 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
nicht eloxiert;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: marahrens nasenschilder, Montagematerial, Nasenschild, 400 x 200 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.