Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild blanko für Wandmontage Alu 300 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasenschild blanko für Wandmontage Alu 300 x 150 mm
Nasenschild blanko für Wandmontage Alu 300 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A210.98.070
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A210.98.070
EAN/GTIN:
     4061466024913
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
marahrens nasenschilder
nasenschilder
Blankoschild für Wandmontage, Nasenschild Aluminium (0,8 mm), 300 x 150 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,8 mm
Material:
Aluminium (0,8 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
nicht eloxiert;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Montagematerial, Nasenschild, 300 x 150 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.