Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser, Text: Ausfahrt, linksweisend, 1000 x 250 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegweiser, Text: Ausfahrt, linksweisend, 1000 x 250 x 2 mm
Wegweiser, Text: Ausfahrt, linksweisend, 1000 x 250 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.873
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A120.20.873
EAN/GTIN:
     4061466022513
Suchbegriffe:
Wegweiser
wegweiser
Wegweiser, Text: Ausfahrt, linksweisend, rechteckig, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Länge: 1000 mm, Höhe: 250 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
2 mm
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, 1000 x 250 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.