Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzzeichen, Kein Winterdienst, Befahren auf eigene Gefahr, 600 x 450 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzzeichen, Kein Winterdienst, Befahren auf eigene Gefahr, 600 x 450 x 2 mm
Zusatzzeichen, Kein Winterdienst, Befahren auf eigene Gefahr, 600 x 450 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.726
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     2043
EAN/GTIN:
     4061466022087
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten auf eigene Gefahr
Zusatzzeichen, Kein Winterdienst, Befahren auf eigene Gefahr, Grund: weiß, Schrift und Rand schwarz, rechteckig, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Länge: 600 mm, Höhe: 450 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
2 mm
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: Ungenormte Winterschilder, Winterschild ungenormt, allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild kein winterdienst, Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, 600 x 450 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.