Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzzeichen, Kein Winterdienst, Befahren auf eigene Gefahr, 420 x 315 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzzeichen, Kein Winterdienst, Befahren auf eigene Gefahr, 420 x 315 x 2 mm
Zusatzzeichen, Kein Winterdienst, Befahren auf eigene Gefahr, 420 x 315 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.725
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     2043
EAN/GTIN:
     4061466022070
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten auf eigene Gefahr
Zusatzzeichen, Kein Winterdienst, Befahren auf eigene Gefahr, Grund: weiß, Text und Rand schwarz , rechteckig, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Länge: 420 mm, Höhe: 315 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
2 mm
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: Ungenormte Winterschilder, Winterschild ungenormt, allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild kein winterdienst, Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, 420 x 315 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.