Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild 301 Vorfahrt, SL 630 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild 301 Vorfahrt, SL 630 x 2 mm, StVO, VZ 301
Verkehrsschild 301 Vorfahrt, SL 630 x 2 mm, StVO, VZ 301
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.355
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     301
EAN/GTIN:
     4061466021646
Suchbegriffe:
301 (Richtzeichen)
4 (Gefahrzeichen)
Richtzeichen Vorfahrt
301 (richtzeichen)
Verkehrsschild 301 Vorfahrt, StVO, VZ 301, dreieckig, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Seitenlänge: 630 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
630 mm
Seitenlänge:
630 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Vorfahrt
Norm Vorschrift:
StVO
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Vorfahrt, VZ 301, StVO, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.