Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild 274-10 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10, 420 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild 274-10 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10, 420 x 2 mm, StVO, VZ 274-10
Verkehrsschild 274-10 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10, 420 x 2 mm, StVO, VZ 274-10
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.276-10
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     274-10
EAN/GTIN:
     4061466021059
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
vorschriftzeichen zulässige höchstg...
274 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild 274-10 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10, StVO, VZ 274-10, rund, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Durchmesser: 420 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
420 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10
Norm Vorschrift:
StVO
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10, 420 mm, VZ 274-10, StVO, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.