Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild 237 Radweg, 600 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild 237 Radweg, 600 x 2 mm, StVO, VZ 237
Verkehrsschild 237 Radweg, 600 x 2 mm, StVO, VZ 237
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.190
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     237
EAN/GTIN:
     4061466020748
Suchbegriffe:
16 (Vorschriftzeichen)
237 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Sonderweg Radfahr...
16 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild 237 Radweg, StVO, VZ 237, rund, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Durchmesser: 600 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
600 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Radweg
Norm Vorschrift:
StVO
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Radweg, 600 mm, VZ 237, StVO, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.