Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild 237 Radweg, 420 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild 237 Radweg, 420 x 2 mm, StVO, VZ 237
Verkehrsschild 237 Radweg, 420 x 2 mm, StVO, VZ 237
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.189
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     237
EAN/GTIN:
     4061466020731
Suchbegriffe:
16 (Vorschriftzeichen)
237 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Sonderweg Radfahr...
Verkehrsschild 237 Radweg, StVO, VZ 237, rund, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Durchmesser: 420 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
420 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Radweg
Norm Vorschrift:
StVO
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Radweg, 420 mm, VZ 237, StVO, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.