Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild 211 Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts, 600 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild 211 Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts, 600 x 2 mm, StVO, VZ 211
Verkehrsschild 211 Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts, 600 x 2 mm, StVO, VZ 211
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.161
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     211-20
EAN/GTIN:
     4061466020625
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild 211 Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts, StVO, VZ 211 , rund, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Durchmesser: 600 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
600 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts
Norm Vorschrift:
StVO
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, vorschriftzeichen vorgeschriebene fahrtrichtung rechts, 209 (vorschriftzeichen), Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts, 600 mm, VZ 211, StVO, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.