Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild 211-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links, 600 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild 211-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links, 600 x 2 mm, StVO, VZ 211-10
Verkehrsschild 211-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links, 600 x 2 mm, StVO, VZ 211-10
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.158
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     211-10
EAN/GTIN:
     4061466020601
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild 211-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links, StVO, VZ 211-10, rund, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Durchmesser: 600 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
600 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links
Norm Vorschrift:
StVO
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, 209 (vorschriftzeichen) links, 209 (vorschriftzeichen), Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links, 600 mm, VZ 211-10, StVO, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.