| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-A120.20.157 Herst.-Nr.: 211-10 EAN/GTIN: 4061466020595 |
| |
|
| | |
| Verkehrsschild 211-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links, StVO, VZ 211-10, rund, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Durchmesser: 420 mm, Stärke: 2 mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 420 mm | Tiefe: | 2 mm | Symbol/Motiv: | Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links | Norm Vorschrift: | StVO | Material: | Aluminium (2 mm) | Form: | rund | Eigenschaften: | reflektierend RA1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, 209 (vorschriftzeichen) links, 209 (vorschriftzeichen), vorschriftzeichen vorgeschriebene fahrtrichtung 42 cm, Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links, 420 mm, VZ 211-10, StVO, Marahrens |
| | |
| |