| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-A120.20.151 Herst.-Nr.: 209-30 EAN/GTIN: 4061466020571 |
| |
|
| | |
| Verkehrsschild 209-30 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus, StVO, VZ 209-30, rund, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Durchmesser: 420 mm, Stärke: 2 mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 420 mm | Tiefe: | 2 mm | Symbol/Motiv: | Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus | Norm Vorschrift: | StVO | Material: | Aluminium (2 mm) | Form: | rund | Eigenschaften: | reflektierend RA1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, vorschriftzeichen vorgeschriebene fahrtrichtung 42 cm, 209 (vorschriftzeichen), vorschriftzeichen vorgeschriebene fahrtrichtung geradeaus, Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus, 420 mm, VZ 209-30, StVO, Marahrens |
| | |
| |