Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild 209-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung links, 420 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild 209-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung links, 420 x 2 mm, StVO, VZ 209-10
Verkehrsschild 209-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung links, 420 x 2 mm, StVO, VZ 209-10
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.145
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     209-10
EAN/GTIN:
     4061466020533
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild 209-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung links, StVO, VZ 209-10, rund, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Durchmesser: 420 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
420 mm
Tiefe:
2 mm
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.