Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrzufahrt ständig freihalten Alu 1000 x 333 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrzufahrtsschild "Feuerwehrzufahrt ständig freihalten" Aluminium (2 mm), 1000 x 333 x 2 mm
Feuerwehrzufahrtsschild "Feuerwehrzufahrt ständig freihalten" Aluminium (2 mm), 1000 x 333 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A110.18.012
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     2031
EAN/GTIN:
     4061466019810
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Das Feuerwehrzeichen "Feuerwehrzufahrt ständig freihalten" mit einem Leitersymbol verdeutlicht die besondere Bedeutung der uneingeschränkten Zugänglichkeit der Feuerwehrzufahrt für Rettungseinsätze mit Leitern. Es zeigt deutlich, dass dieser Bereich niemals blockiert oder versperrt werden darf und dass eine freie Zufahrt für Feuerwehrfahrzeuge und Leitergeräte gewährleistet sein muss. Es erinnert alle Verkehrsteilnehmer daran, die Feuerwehrzufahrt stets freizuhalten, um eine schnelle und effektive Rettung in Notsituationen zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Höhe:
333 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Feuerwehrzufahrt ständig freihalten
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Feuerwehrzufahrt ständig freihalten, 1000 x 333 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.