Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungswege für die Feuerwehr freihalte… Alu 500 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrzufahrtsschild "Rettungswege für die Feuerwehr freihalten" Aluminium (2 mm), 500 x 500 x 2 mm
Feuerwehrzufahrtsschild "Rettungswege für die Feuerwehr freihalten" Aluminium (2 mm), 500 x 500 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A110.18.011
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A110.18.011
EAN/GTIN:
     4061466019803
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Das Brandschutzschild "Rettungswege für die Feuerwehr freihalten" weist darauf hin, dass bestimmte Bereiche oder Wege in einem Gebäude oder einer Anlage jederzeit frei von Hindernissen sein müssen, um im Falle eines Brandes oder anderen Notfalls einen ungehinderten Zugang für die Feuerwehr zu ermöglichen. Das Schild dient also als Hinweis auf die Bedeutung der Rettungswege und fordert dazu auf, diese frei zu halten. In einem Brandfall ist es besonders wichtig, dass Rettungswege und -zugänge frei von Hindernissen sind, damit die Feuerwehr schnell und sicher arbeiten und Personen aus dem Gebäude retten kann.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Rettungswege für die Feuerwehr freihalten
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Rettungswege für die Feuerwehr freihalten, 500 x 500 mm, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.