Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrzufahrt ständig freihalten Alu 500 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrzufahrtsschild "Feuerwehrzufahrt ständig freihalten" Aluminium (2 mm), 500 x 350 x 2 mm
Feuerwehrzufahrtsschild "Feuerwehrzufahrt ständig freihalten" Aluminium (2 mm), 500 x 350 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A110.18.010
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A110.18.010
EAN/GTIN:
     4061466019797
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Das Feuerwehrzeichen "Feuerwehrzufahrt ständig freihalten" verdeutlicht die Notwendigkeit, die Zufahrt für die Feuerwehr jederzeit uneingeschränkt zugänglich zu halten. Es fordert dazu auf, dass dieser Bereich niemals blockiert oder versperrt werden darf. Die klare und prägnante Botschaft des Schildes zeigt, dass die Sicherheit und Effizienz der Feuerwehreinsätze davon abhängt, dass die Zufahrt frei von Hindernissen ist. Es erinnert alle Verkehrsteilnehmer daran, die Feuerwehrzufahrt stets freizuhalten und somit einen reibungslosen Einsatz der Feuerwehr sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Feuerwehrzufahrt ständig freihalten
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Feuerwehrzufahrt ständig freihalten, 500 x 350 mm, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.