Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelstelle 400 x 400 mm, Alu ISO 7010 [E007]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Sammelstelle" [E007], Aluminium (2 mm), 400 x 400 x 2 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Sammelstelle" [E007], Aluminium (2 mm), 400 x 400 x 2 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-A110.00.227
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A110.00.227
EAN/GTIN:
     4061466019490
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
Rettungszeichen EN ISO 7010 E022 Tü...
Das Rettungszeichen "Sammelstelle" ist eine essenzielle Ergänzung für jede geschäftliche Umgebung, die höchste Priorität auf Sicherheit legt. Gemäß den Vorgaben der Normen ASR A1.3 und ISO 7010 bietet dieses Schild eine klare visuelle Kennzeichnung für den Sammelpunkt im Falle eines Notfalls.   Die Sammelstelle dient als zentraler Treffpunkt, an dem sich Mitarbeiter, Besucher und Kunden nach einer Evakuierung sicher versammeln können. Durch die einheitliche Gestaltung gemäß den Normen ist gewährleistet, dass die Bedeutung des Schildes unmittelbar verstanden wird, unabhängig von der sprachlichen oder kulturellen Herkunft der Betrachter.   Unsere hochwertigen Rettungszeichen zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Sichtbarkeit aus. Sie werden aus strapazierfähigem Material gefertigt, das den Anforderungen verschiedenster Umgebungen standhält, sei es in Produktionsstätten, Bürokomplexen, Hotels, Schulen oder Einkaufszentren. Dank der reflektierenden Oberfläche sind sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder Rauchentwicklung gut erkennbar.   Die klare Darstellung des Sammelstellensymbols auf dem Schild ermöglicht es Personen, im Ernstfall schnell und effizient den vorgesehenen Treffpunkt zu finden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um die Evakuierung geordnet und sicher durchzuführen. Unsere Rettungszeichen erfüllen nicht nur die gesetzlichen Anforderungen, sondern tragen auch zur Schaffung einer sicherheitsbewussten Arbeitsumgebung bei.   Vertrauen Sie auf das Rettungszeichen "Sammelstelle", um den Evakuierungsprozess in Ihrem Unternehmen zu optimieren. Investieren Sie in Sicherheit und zeigen Sie gleichzeitig Ihr Engagement für den Schutz von Mitarbeitern, Kunden und Gästen. Unsere hochwertigen Schilder sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und Fachkenntnis in der Sicherheitskennzeichnung.   Wählen Sie das Rettungszeichen "Sammelstelle" gemäß ASR A1.3 / ISO 7010 und tragen Sie zur Schaffung einer sicheren und geschützten Arbeitsumgebung bei. Denn Sicherheit ist nicht verhandelbar, und wir sind stolz darauf, Ihnen dabei zu helfen, diese Priorität zu realisieren.   Kompakte Größe, klare Sicht: Unser Rettungszeichen "Sammelstelle" in 400 x 400 x 2 mm bietet optimale Sichtbarkeit über eine Entfernung von 40 m. Die perfekte Lösung, um Evakuierungswege zu kennzeichnen und Sicherheit zu gewährleisten.   Robustheit trifft Vielseitigkeit: Unser Rettungszeichen "Sammelstelle" aus hochwertigem 2 mm Aluminium bietet nicht nur erstklassige Stabilität, sondern auch flexible Installationsmöglichkeiten. Das leichte Material ermöglicht müheloses Verbohren und Verkleben, wodurch die Anbringung an verschiedenen Oberflächen erleichtert wird. Investieren Sie in Langlebigkeit und einfache Montage mit unserem Aluminium-Rettungszeichen – die optimale Wahl für langanhaltende Sicherheit.   Entdecken Sie unser Produkt, das für sofortige Sichtbarkeit sorgt. Diese Variante ist nicht langnachleuchtend, bietet jedoch klare Orientierung im Notfall. Vertrauen Sie auf effektive Sicherheitshilfe.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Sammelstelle
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite E022 Rettungszeichen, Tür öffnet durch Drücken links E022 Rettungszeichen, rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, rettungszeichen, rettungsschild, rettungskennzeichen, rettungszeichen din en iso 7010, rettungszeichen iso 7010, rettungszeichen din en iso 7010 e007, rettungszeichen iso 7010 e007, rettungsschild din en iso 7010, rettungsschild iso 7010, rettungsschild din en iso 7010 e007, rettungsschild iso 7010 e007, sammelstelle, rettungszeichen sammelstelle, rettungszeichen sammelstelle e007, rettungsschild sammelstelle, rettungsschild sammelstelle iso 7010 e007, marahrens, marahrens aufkleber, marahrens schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.