Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderträger mit integrierten Endkappen, 148 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderträger mit integrierten Endkappen, 148 x 50 mm
Schilderträger mit integrierten Endkappen, 148 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5921-362.25.133
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     32150148
EAN/GTIN:
     4061466013849
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger 30 x11 cm
schildträger
Schilderträger mit integrierten Endkappen, 148 x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
148 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Kunststoff
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, 148 x 50 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.