Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderträger mit integrierten Endkappen, 128 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderträger mit integrierten Endkappen, 128 x 50 mm
Schilderträger mit integrierten Endkappen, 128 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5921-362.25.132
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     32150128
EAN/GTIN:
     4061466013832
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger 30 x11 cm
schildträger
Schilderträger mit integrierten Endkappen, 128 x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
128 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Kunststoff
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, 128 x 50 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.