Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderträger mit integrierter Endkappe, 106 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderträger mit integrierter Endkappe, 106 x 36 mm
Schilderträger mit integrierter Endkappe, 106 x 36 mm
Artikel-Nr.:
     5921-362.25.104
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     3213610
EAN/GTIN:
     4061466013788
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger 30 x11 cm
schildträger
Schilderträger mit integrierter Endkappe, 106 x 36 mm
Weitere Informationen:
Länge:
106 mm
Höhe:
36 mm
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, 106 x 36 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.