Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel zu Schilderträger Typ 0 und Metallträger, 22 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel zu Schilderträger Typ 0 und Metallträger, 22 x 22 mm
Sockel zu Schilderträger Typ 0 und Metallträger, 22 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     5921-362.25.036
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     3231335
EAN/GTIN:
     4061466013269
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
Sockel zu Schilderträger Typ 0 und Metallträger, 22 x 22 mm
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Höhe:
22 mm
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, 22 x 22 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.