Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaus. 3,9x30 TK.phos GG 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-665046
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     665046
EAN/GTIN:
     4048962052480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben grobgewinde
Die fischer Schnellbauschraube mit Grobgewinde FSN-TPR F befestigt schnell und sicher Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,9 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Gipskartonplatten auf Holzständern | Gipsfaserplatten auf Holzständern
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
24 mm
Kopfform:
Trompetenkopf
Kopf-Ø:
8,3 mm
Länge:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
1803.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,45*
€ 13,16*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 16,80*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,67*
€ 17,35*
3 Tage
30000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 13,00*
€ 17,87*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 22,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.