Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Schnellbauschraube 3,9x30 Grobgewinde, Trompetenkopf PH Stahl gehärtet, phosphatiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Schnellbauschraube 3,9x30 Grobgewinde, Trompetenkopf PH Stahl gehärtet, phosphatiert
Fischer Schnellbauschraube 3,9x30 Grobgewinde, Trompetenkopf PH Stahl gehärtet, phosphatiert
Fischer Schnellbauschraube 3,9x30 Grobgewinde, Trompetenkopf PH Stahl gehärtet, phosphatiert
Fischer Schnellbauschraube 3,9x30 Grobgewinde, Trompetenkopf PH Stahl gehärtet, phosphatiert
Fischer Schnellbauschraube 3,9x30 Grobgewinde, Trompetenkopf PH Stahl gehärtet, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-p268577
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     665046
EAN/GTIN:
     4048962052480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben grobgewinde
Die Fischer Schnellbauschraube mit Grobgewinde FSN-TPR F befestigt schnell und sicher Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert.
Weitere Informationen:
d:
3,9
l:
30
Kopfform:
Trompetenkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
8,3
VDS-Zulassung:
ja
Gewindelänge Vollgewinde:
24 [mm]
lg:
24
Antriebsgröße:
2
Gewindelänge:
24
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopf-Ø:
8.3 [mm]
Gewicht:
1589.80 [g]
dk:
8,3
Ausführung:
nicht gegurtet
Bruttogewicht:
1589,8 g
Verpackungsart:
F5
GTIN (EAN-Code):
4048962052480
Spitze:
Standard-Holz
Abmessungen:
3,9 x 30 mm
Hersteller:
Fischer
Typ:
FSN-TPR
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Länge:
30 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, fischer schnellbauschrauben, schne-3,9-30-Stahl Trompetenkopf PH schnellbauschr
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,45*
€ 13,16*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 16,80*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,67*
€ 17,35*
3 Tage
30000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 13,00*
€ 17,87*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 22,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.