Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 5,0x60 LZ PZ VG A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-657351
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657351
EAN/GTIN:
     4048962045598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer PowerFast FPF-LZ A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Sie kann im Außenbereich und auch in Feuchträumen eingesetzt werden. Die Schraube mit Linsensenkkopf eignet sich besonders für Befestigungen, bei denen die Schraubenköpfe sichtbar bleiben. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Durchmesser:
5,0 mm
Material:
Edelstahl A2
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
54 mm
Kern-Ø:
3,0 mm
Kopfhöhe:
3,0 mm
Kopf-Ø:
10,0 mm
Länge:
60 mm
Schaftdurchmesser:
3,6 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 60 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Linsenkopf
Gegurtet:
Nein
Unterkopffräsrippen / -taschen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Nein
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Härtungsart:
sonstige
Gewindeart:
Vollgewinde | grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
1131.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
600
pro Packung
€ 6,40*
ab € 28,03*
€ 36,79*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,71*
€ 39,98*
2 Tage
600
pro Packung
€ 6,40*
ab € 33,32*
€ 43,21*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 33,90*
€ 43,96*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,24*
€ 74,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,79*
€ 43,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,64*
€ 43,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,92*
€ 37,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.