Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x70 15/5 US Eimer(160)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-563926
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563926
EAN/GTIN:
     4048962457384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
fischer betonschraube 10x90
betonschrauben 10 x 200
fischer betonschraube
Sichern Sie sich jetzt einen praktischen Baueimer - gefüllt mit 160 UltraCut 10x70 15/5/- US.
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
160 x UltraCut FBS II 10x70 15/5/- US
net_weight:
9610.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 93,86*
€ 117,69*
Lager 5913
4
€ 6,40*
ab € 96,97*
€ 118,23*
Frei Haus
ab € 131,32*
€ 158,30*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 165,59*
€ 197,58*
8 Tage
819
€ 6,99*
ab € 189,23*
€ 224,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,23*
€ 140,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,01*
€ 139,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,37*
€ 133,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,21*
€ 129,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,97*
€ 115,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 96,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.