Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-563924 Herst.-Nr.: 563924 EAN/GTIN: 4048962457360 |
| | |
|
| | |
| Sichern Sie sich jetzt einen praktischen Baueimer - gefüllt mit 620 UltraCut FBS II 6x40/5 LP. Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 P / LP ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl und mit formschöner Linsenkopf-Aufnahme. Die UltraCut FBS II 6 P / LP ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 6 mm | Kopfhöhe: | 3,6 mm | Nutzlänge: | Schraubenlänge - h<sub>nom</sub> mm | Produkttyp: | Betonschraube | ETA-Zulassung: | Ja | DIBT-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | Inhalt: | 620 x UltraCut FBS II 6x40/5 LP | net_weight: | 8089.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,94* | € 3,49* | | | | Lager 5913 | | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 141,31* | € 178,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 241,93* | € 298,81* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 276,92* | € 337,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 141,31* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|