Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 6x40/5 US Eimer (620)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-563922
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563922
EAN/GTIN:
     4048962457346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Sichern Sie sich jetzt einen praktischen Baueimer - gefüllt mit 620 UltraCut FBS II 6x40/5 US. Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 US ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer angepressten Unterlegscheibe und einer Sechskantaufnahme. Die UltraCut FBS II 6 US ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Nutzlänge:
Schraubenlänge - h<sub>nom</sub> mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
620 x UltraCut FBS II 6x40/5 US
net_weight:
9292.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,72*
€ 4,59*
Lager 5913
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 195,38*
€ 240,80*
2 Tage
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 334,05*
€ 395,31*
8 Tage
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 378,03*
€ 447,59*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,80*
€ 286,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,72*
€ 269,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,55*
€ 266,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 217,23*
€ 258,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 206,86*
€ 246,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 195,38*
€ 232,50
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 195,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.