Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-563656 Herst.-Nr.: 563656 EAN/GTIN: 4048962455250 |
| |
|
| | |
| Der fischer FSK Steckschlüssel erlaubt ein einfaches Montieren durch die Rückenlochung der FUS Montageschienen mit Dübeln an den Untergund oder mittels Sechskantkopfschrauben aneinander. Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2“ / SW 17 | Für Profil: | FUS 21, 41, 62 | Länge: | 100 mm | Schlüsselweite: | 17 mm | Profi / DIY: | Profi | Max. Anzugsdrehmoment: | 190 N·m | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 235.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,08* | € 34,36* | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 25,05* | € 34,38* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 25,52* | € 34,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,02* | € 38,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|