Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 8x100 US R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-558239
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558239
EAN/GTIN:
     4048962410815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
betonschraube fischer 8x80
betonschrauben 8x80
fischer betonschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II US R mit der speziell gehärteten roten Spitze, ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für eine schnelle Montage. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Die spreizdruckfreie Verankerung ermöglicht geringste Rand- und Achsabstände.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 13
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
50 / 50 mm | 65 / 35 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
35 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 100 mm
Schraubenlänge:
100 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2588.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,034*
€ 5,924*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 115,32*
€ 139,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 125,095*
€ 166,17*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,28*
€ 183,24*
3 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 198,24*
€ 229,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,88*
€ 166,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,07*
€ 154,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,04*
€ 148,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 120,67*
€ 143,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 118,03*
€ 140,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 115,32*
€ 137,23
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.