Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x280 US


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-558222
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558222
EAN/GTIN:
     4048962410648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
fischer betonschraube 10x90
betonschrauben 10 x 200
fischer betonschraube
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 15
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 225 mm | 65 / 215 mm | 85 / 195 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
195 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
290 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 280 mm
Schraubenlänge:
280 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3678.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,864*
€ 4,914*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 48,382*
€ 61,442*
Lager 5913
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 52,16*
€ 66,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 56,656*
€ 78,27*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 68,814*
€ 85,394*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,23*
€ 78,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,14*
€ 72,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,72*
€ 69,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,56*
€ 67,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,08*
€ 64,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 52,16*
€ 62,07
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.