Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckennagel FDZ 6/35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-554898
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554898
EAN/GTIN:
     4048962396072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckennagel
fischer deckennagel
Der fischer Deckennagel FDZ ist ein Durchsteckanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FDZ ist zugelassen für Mehrfachverankerungen von nicht tragenden Systemen in Beton. Der fischer Deckennagel FDZ ist ideal, um Metallprofile im Trockenbau und um Draht- und Noniusabhänger für abgehängte Decken in gerissenem Beton zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Deckennagel wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer ins Bohrloch geschlagen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
70 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Effektive Verankerungstiefe:
32 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Kopf-Ø:
15 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
35 mm
Min. Bohrlochtiefe mit Bohrlochreinigung:
72 mm
Min. Bohrlochtiefe ohne Bohrlochreinigung:
77 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Ausführung (etim):
Außengewinde
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1779.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
3000
1
€ 6,40*
ab € 26,68*
€ 35,03*
1
€ 4,90*
ab € 24,46*
€ 38,55*
2
€ 5,00*
ab € 33,41*
€ 43,24*
2 Tage
3000
1
€ 6,40*
ab € 48,60*
€ 62,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,68*
€ 68,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,03*
€ 41,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,56*
€ 41,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,88*
€ 39,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,59*
€ 37,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,68*
€ 31,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.