Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerhülse FIS H 16x85 K E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-553728
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553728
EAN/GTIN:
     4048962377859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siebhülse
siebhülsen fischer
Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A oder des Innengewindeankers FIS E in Lochstein-Mauerwerk. Dazu können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS VW HIGH SPEED, Multifunktionsmörtel, Montagemörtel und Montagemörtel Green verwendet werden. Die optimierte Gitterstruktur reduziert den Verbrauch des Injektionsmörtels. Beim Setzen der Ankerstange und des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Das Setzen erfolgt in der Vorsteckmontage. Mit der Injektions-Ankerhülse können nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten.
Weitere Informationen:
Anker pro 360 ml-Kartusche:
14
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
85 mm
Einfüllmenge:
12
Ausführung:
zum Stecken
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
Kunststoff
Max. Bohrlochtiefe:
95 mm
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Min. Verankerungstiefe:
85 mm
Profi / DIY:
DIY
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
3.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 1,21*
€ 1,52*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 1,30*
€ 1,64*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 1,77*
8 Tage
499
50
€ 6,99*
ab € 1,47*
€ 1,83*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.