Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsset FVC AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-552058
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552058
EAN/GTIN:
     4048962356694
Suchbegriffe:
Staubsaugerzubehörset
Reinigungsset bestehend aus einem Griffrohr, Fugendüse, Bodendüse sowie zwei Saugrohren für eine saubere Arbeitsumgebung.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
FVC 35 M
Werkstoff:
Kunststoff
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Griffrohr mit Nebenluftschieber, 30 cm lang, Ø 35 mm<br />2 x Saugrohr, 50 cm lang, Ø 35 mm<br />1 x Bodendüse, 30 cm breit, Ø 35 mm<br />1 x Fugendüse, 22 cm lang, Ø 35 mm
net_weight:
1079.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,10*
€ 63,59*
Lager 5913
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 48,25*
€ 63,90*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 49,38*
€ 65,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,86*
€ 71,35*
9 Tage
752
€ 6,99*
ab € 56,18*
€ 74,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.